JSA-2RK 連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win) 78630467 JSA-2RK 連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win) 78630467 JSA-2RK 連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win) 78630467

連結式車両阻止アングル JSA-2RK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(3台) 注文コード 78630467 品番 JSA-2RK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

連結が可能なコンパクト設計です。
反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。

材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5) 塗装粉体焼付塗装 メッキユニクロメッキ 収納時寸法(mm)485×640×190 使用時寸法(mm)485×640×475 長さ(mm)1830〜2720(連結時) 質量(kg)15/台 タイプ3台セット 用途敷地内の安全確保に 黒×黄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

連結式車両阻止アングル JSA-2RK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする