JKK-NP-4 可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win) 78630494 JKK-NP-4 可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win) 78630494 JKK-NP-4 可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win) 78630494

可搬式簡易標識 (マルチコーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼 表示内容通行止め 注文コード78630494 品番JKK-NP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は材質・表示内容13種類から選べます 他の種類を見る

悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。

材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼 赤×黄 デザイン文字入り 種類組立式 高さ(mm)1950 用途敷地内の安全確保に 質量(kg)8〜8.5(組立時) 組立寸法(mm)1950 表示内容通行止め
注意
※回転灯に単1電池×4を使用します。
※電池は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

可搬式簡易標識マルチコーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする