851018 アクトル テクノクリーン 78630668

アクトル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード78630668品番851018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。

用途
【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど
使用方法
1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。
2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。
3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。
内容量(L)4種別酸性液面積(m2)40~80(4L)危険物の類別非危険物
注意
※酸性液の為、ゴム手袋、保護メガネ、ゴム長靴を使用してください。
※ポリ容器以外の容器は使用しないでください。
※他の薬品と混ぜないでください。
※一部の混合目地剤から発生する白膜現象は混入されているポリマー樹脂の粉が表面に白く浮き上がった現象です。これはセメントによる白華ではありませんが、アクトルで除去する場合はブラッシングしながら洗浄を繰り返してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする