エフロカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード78630677 品番851019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。

用途
・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地
・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。
内容量(L)4 種別混和剤 使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000〜3000m2 使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください 使用範囲C×0.2%〜1.0% 危険物の類別非危険物
注意
※含浸、浸透工法(インターロッキング白華防止)エフロカットを10〜30倍に希釈してジョウロでインターロッキング表層面に散布して含浸浸透させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする