クイックバー アスファルト路面補修材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15kg) 注文コード 78630817 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

補修作業は非常に簡単。
必要な道具はカセットバーナーと小さなコテかヘラで十分です。
特殊アスファルトの為密着性に優れ、クラックが入りにくい。ホットメルトなので肉痩せしない。
薄板状で熔解し易く作業性に優れています。
必要な量だけ使用でき無駄がありません。
路面開放は冷めれば問題ありません。

サイズS 寸法(mm)10×25×500 適合巾10mm以内のクラック及び厚さ3〜5mm以内の表面仕上げ等 用途アスファルトやコンクリート路面のクラック補修・段差調整・目地材・道路工事後の仕舞補修などに最適。または小規模補修に最適です。 仕様【必要道具】バーナー・コテ 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする