コンパクトツール
コンパクトツールの 充電工具 本体
コンパクトツールの 研削/研磨
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
疑似シングルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ノリ式
注文コード
78630844
品番
937FN-LPS
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
付属品
CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト
タイプ
ノリ式
騒音レベル(dB(A))
88
オービットダイヤ(mm)
7
バッテリー容量(Ah)
-
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
長さ(mm)
250
幅(mm)
123
高さ(mm)
94
質量(kg)
1.1
パッド寸法(mm)
123
用途
旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
ペーパー径(Φmm)
125
注意
※ある程度回転の速さで研削する設計のため、また研磨目を深く入れないようできるだけ押さえ込んで使用しない(押さえて使用すると止まってしまう)。
※その他の注意点はエアーツール(特に回転工具)をご使用いただくときに準じます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません