BAN-ZI AID

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード78630878 品番79200
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。
紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。
またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。
1)施工が簡単
2)施工時間が短い
3)誰でも施工できる
4)仕上がり、品質の安定性(高硬度)
5)施工後の加工・塗装ができる
6)幅広い用途

厚さ(mm)1.5〜1.8(硬化後) 硬化時間(分)35〜60(直射日光)/60〜120(曇り) 成分ポリエステル樹脂 用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適 寸法(cm)10×15 主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック 危険物の類別非危険物 特性耐候性、耐水性
注意
※広い面での施工の場合は、一度にフィルムをはがさずに端から順に貼りつけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
職場の門の修理
製造業

職場の駐車場の門の角パイプ部の穴あき補修に使用しました。何度か平鋼やアングルを溶接したりしてましたが場所柄面倒だったりして今回このBAN-ZI AIDを購入。素人でも簡単に作業出来て硬化したときの硬度にびっくり。塗装までしてしまうと何で補修したか全くわからず。耐候性もいいとのことなので満足です。唯一、保護フィルムが剥がしにくくベタベタになっての作業性が若干悪くなるとこくらいがマイナス面でしょうか。まだ追加で購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする