ゼムクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個×10袋) 注文コード 78630923 品番 B296J-3L1000
参考基準価格(税別)¥3,104 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

定番のゼムクリップ。
超特大、特大、大、小の4サイズ展開。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ超特大 材質鉄、ニッケルメッキ 長さ(mm)50 シルバー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※長さはプラスマイナス1mmの誤差があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする