スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
78630957
品番
B298J-L100
参考基準価格(税別)
¥111
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
定番のゼムクリップ。
超特大、特大、大、小の4サイズ展開。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
69
¥
76
税込
サイズ
大
材質
鉄、ニッケルメッキ
長さ(mm)
28
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※長さはプラスマイナス1mmの誤差があります