スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの はさみ/ペーパーカッター
スマートバリューの カッターマット
カッティングマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78631124
品番
B062J-L
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
安さ、使い勝手を追求しました。
サイズ
A1
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×2.5
材質
オレフィン系樹脂
目盛
有(10mm方眼)
仕様
両面使用可
色
グリーン
繰り返し・詰め替え
対応