ガーデン用撥水虫よけスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード78631508 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

効き目に定評のある防虫成分、イカリジン配合。
撥水性と通気性を兼ね備えた使いやすい仕様。
確かな設計・防虫効果は8時間持続!
ナイロンやポリエステルなどの合成繊維やコットン素材(綿製の布製品)にも使える。
1本でガーデン作業着や長靴などの撥水と防虫が同時にできます。
フッ素樹脂が通気性を損なわずに強力に水を弾きます。
防虫成分イカリジンを配合!ユスリカやコナガなどの虫を連続8時間忌避。

有効期間約8時間 適合害虫ユスリカ・コナガ・ヨコバイ・キノコバエ・タカラダニ・アリ 有効成分フッ素樹脂・イカリジン・石油系炭化水素・炭酸ガス 用途ガーデニングの作業着、帽子、手袋、長靴に 仕様撥水・防水効果あり
注意
※使用前に作業着や長靴表面のゴミや汚れを取り除いてください。
※スプレー後は30分程度乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする