曜日別特売
- チュークリンブラックプロ イカリ消毒 78631535

チュークリンブラックプロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(5枚)注文コード78631535品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

たっぷり粘着剤でよく捕れる!黒色台紙でネズミに気づかれにくい。
台紙入数を5枚に増量!(従来品は3枚)
粘着剤を限界まで塗布!メーカー比20%増。※耐水チュークリン業務用との比較
耐水台紙にアップグレード!使用場所は自由。

有効成分ポリブデン台紙ブック型、耐水台紙塗布量粘着剤:約30g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする