3/22より値下げ!現場を応援

グロスポット6号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78631578 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別) 値下げ
299

観葉植物や洋ランを、スタイリッシュに飾れる深型タイプのインテリア鉢です。
清潔感や高級感を演出する光沢のある表面加工で、縦方向に陰影が出るのが特徴です。
モダンテイストや和風テイストにも合わせやすく、植物をスタイリッシュに飾れます。
光沢のある表面加工は汚れを拭き取りやすく、お手入れがしやすいので清潔感を保てます。

材質ポリプロピレン 容量(L)土:2.5 ホワイト スタッキング32mm サイズ(号)6 寸法(Φ×mm)180×204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする