グロスポット7号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78631596 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

観葉植物や洋ランを、スタイリッシュに飾れる深型タイプのインテリア鉢です。
清潔感や高級感を演出する光沢のある表面加工で、縦方向に陰影が出るのが特徴です。
モダンテイストや和風テイストにも合わせやすく、植物をスタイリッシュに飾れます。
光沢のある表面加工は汚れを拭き取りやすく、お手入れがしやすいので清潔感を保てます。

材質ポリプロピレン 容量(L)土:4.5 ホワイト スタッキング35mm サイズ(号)7 寸法(Φ×mm)210×235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする