曜日別特売
- スタイルプレート6号 アップルウェアー 78631675

スタイルプレート6号

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード78631675品番-
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

レトロやアンティーク、洋風、和風などのテイストをモチーフにした、個性的でデザイン性の高い鉢受皿です。
買ってきた観葉植物や鉢花を、植え替えせずに飾る場合に、シンプルな鉢受皿を使用するよりもデザイン性が高く、植物やインテリアをスタイリッシュに見栄えよく引き立てます。

材質ポリプロピレンホワイトスタッキング6mmサイズ(号)6寸法(Φ×mm)198×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 鉢皿として
その他業種

おしゃれで、他にはない形なので気分がよく嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする