- スタイルプレート10号 アップルウェアー 78631736

スタイルプレート10号

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード78631736品番-
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

レトロやアンティーク、洋風、和風などのテイストをモチーフにした、個性的でデザイン性の高い鉢受皿です。
買ってきた観葉植物や鉢花を、植え替えせずに飾る場合に、シンプルな鉢受皿を使用するよりもデザイン性が高く、植物やインテリアをスタイリッシュに見栄えよく引き立てます。

材質ポリプロピレンホワイトスタッキング8mmサイズ(号)10寸法(Φ×mm)336×46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78631736
2023-09-11
用途: ガーデン装飾
不動産業

縁の細やかなデザインが美しい。リーズナブルなので各サイズ揃えています。
変化のある形の効果で鉢の形を選びません。丸・楕円・角どの形にも使用可能。
ガーデンテーブルに置いてトレイ代わりにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする