画像準備中

スタイルプレート10号

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 78631745 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

レトロやアンティーク、洋風、和風などのテイストをモチーフにした、個性的でデザイン性の高い鉢受皿です。
買ってきた観葉植物や鉢花を、植え替えせずに飾る場合に、シンプルな鉢受皿を使用するよりもデザイン性が高く、植物やインテリアをスタイリッシュに見栄えよく引き立てます。

材質ポリプロピレン ダークグレー スタッキング8mm サイズ(号)10 寸法(Φ×mm)336×46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78631736
2023-09-11
用途:
ガーデン装飾
不動産業

縁の細やかなデザインが美しい。リーズナブルなので各サイズ揃えています。
変化のある形の効果で鉢の形を選びません。丸・楕円・角どの形にも使用可能。
ガーデンテーブルに置いてトレイ代わりにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする