- 排水できる鉢受台30型 アップルウェアー 78631763 - 排水できる鉢受台30型 アップルウェアー 78631763

排水できる鉢受台30型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78631763 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

水やりをした際に植木鉢から流れ出る排水は、鉢受面の中央の排水穴より流れ落ちて、排水トレイに溜まる仕組みです。
排水トレイを引き出せば、簡単に排水を取り出して捨てることができます。
鉢受皿のように排水が貯まらないので、植物の根腐れを軽減できます。
重たい植木鉢を移動せずに、いつでも排水を捨てることができるので、植木鉢やお部屋の植物を清潔に保てます。

材質ポリプロピレン ダークグレー スタッキング59mm 適合10号鉢迄対応 サイズ30型 寸法(Φ×mm)300×68

商品説明動画

新製品【排水できる鉢受台】PV
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78631763
2022-08-16
用途:
鉢受け
世界のインチキ堂 様 (卸売・小売業)

アイデアもデザインも素晴らしい。
強度含む作りの悪さが残念。
30型なので乗せる鉢は重くなるが、受け皿の材質が薄く長く使うには不安がある。この値段で売るためにたくさん工夫しているのはよく分かる。良い商品だけにとても残念。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする