58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelex

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 78631867 品番 BBH800QTL-201
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.作物に最適な土づくりができる
従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!!
刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。
耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm
2.簡易的な畝立ても可能
後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。
3.低回転&高トルク
独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。
4.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
5.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー
BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー

バッテリー容量(Ah)2 付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) トラスコ品番369-6662 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240 本体質量(kg)6.1(2.0Ahバッテリー付) ハンドルループハンドル アズワン品番67-5564-38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする