刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード78631973 品番AQT-TK15
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

お手持ちの刈払機に取付可能。
大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。
前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。
均一にムラなく攪拌可能な爪形状。
耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで)
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。

用途中耕・攪拌・除草・畝立 付属品取付キット・安全カバー トラスコ品番368-3719 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220 本体質量(kg)1.8 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番67-2199-24 排気量(cc)エンジン:20以上
注意
※パイプ外径Φ25.4mm用スリーブは別売となります。
※一部の特殊なタイプや海外規格の刈払機には取り付かない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする