紅石
紅石の 店舗運営用品
紅石の 置き物/インテリア小物/収納
フレンチブル(ジャンプ)QY-185
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78632716
品番
QY-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
駆け回る犬のオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。
長さ(cm)
8
幅(cm)
17
高さ(cm)
19
スタンド
Φ12
用途
お部屋の装飾や雰囲気作りに
注意
※PC環境により画像の色合い、質感などが実際と異なる場合があります。
※画像内の小物、植物は、商品には含まれません。
※商品によっては直射日光の当たる場所や屋外で使用すると色落ちや変色する場合があります。
※記載商品は輸入品の為、やむを得ず欠品、廃番、商品仕様、価格を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません