消しゴム AIR-IN エアイン ネオンカラー もっとあんしん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78633373 品番 ER-100CN(36966)
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

プラスチック消しゴム エアイン (AIR-IN) もっとあんしんシリーズ「 エアイン ネオンカラー 」
・非フタル酸系可塑剤使用の安心仕様
子ども向けおもちゃの安全規格(※)にも適合した非フタル酸系可塑剤を使用
フタル酸エステル不使用で、より安心してお使いいただけるエアインシリーズ
・いつもカドで消す感覚の消しゴム
多孔質セラミックスパウダーの働きにより、いつもカドで消す感触を実現
消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消せる
・丈夫な透明ケース
ケースは、透明プラスチック素材で、破れ・ちぎれに強い
ケース上部をカーブさせることにより、消しゴム本体が折れにくい
・鮮やかなカラー
人気のネオンカラーを使用したカラフルな消しゴム
ペンケースの中できらっと鮮やかなアクセントに
※EN 71-3,5,9

バイオレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×65×14 材質本体=PVC(フタル酸エステル不使用)、ケース=PP シリーズAIR-IN(エアイン) 入数1個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする