日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
ノート ノーツフォリオ A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
78633389
品番
NT47-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさにこだわり、工夫を凝らした学習ノート
サイズ
A4
色
ブルー
罫幅(mm)
7
行数
36
罫
止罫
枚数
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
材質
表紙:板紙 中紙:上質紙
製本
糸綴じ