日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
ノート ノーツフォリオ A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
78633398
品番
NT47-RD
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさにこだわり、工夫を凝らした学習ノート
サイズ
A4
色
レッド
罫幅(mm)
7
行数
36
罫
止罫
枚数
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
材質
表紙:板紙 中紙:上質紙
製本
糸綴じ