日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
マポッシュ A6 Wリングメモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
78633468
品番
E229P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表紙に透明P.Pシートを使用しています。表紙が収納ホルダーになっている便利なメモ帳。
サイズ
A6
色
ピンク
枚数
70枚
種類
リングメモ(ヨコ型)
罫
罫線
質量(g)
105
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:110×140/本文:102×139
行数
19行
罫幅(mm)
6
製本
Wリング