日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
FOBCOOP のり付メモ To doリスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
78633477
品番
E239
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ビジネスやプライベートのスケジュール管理に使えるのり付メモ
寸法(幅W×高さH)(mm)
54×142
枚数
30
材質
表紙:透明PPシート 中紙:上質紙
製本
糊綴じ
色
白