日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
コンサイス B7 メモパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
78633486
品番
ERCB716
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
スタンダードなメモバッド。会社の机や電話の横でご使用ください。
サイズ
B7
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×25
罫
無地
枚数
160
材質
中紙:上質紙
製本
糊綴じ
色
白