規格PT1/8XPF1/8
部品名称オスオスアダプター
図解NoTSB3-13 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.8、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.36、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.20、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.39、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.6、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション6 ブーム受け部品_No.34、BSM-1030L 1998ネン センタブーム部品_No.51、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.41、MRS90-501BSLT ブーム2部品_No.40、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.6、BSD-5000L-1 フレーム部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.29、BSM-1350 1550L-3シリーズ 付属品,運搬具部品_No.37、BSD-5000L-1 第1ブーム 右部品_No.8、第1段ブーム部品_No.26など