画像準備中

グリスニツプル A1/428UNF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78637476 品番61887
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
規格A-1/4-28UNF 部品名称グリスニツプル A1/428UNF 図解NoBSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.2、MHL351 足回り関係部品_No.43、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.22、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.22、BSM-830SLT-BC2 本体部品_No.22、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.46、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.2、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) フレーム スタンド部品_No.20、BSM-1365SLT-20HA ブーム取付台部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.27など
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする