画像準備中

6カクナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78642044 品番89705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
規格1シユ-7H24X1.5 部品名称6カクナツト 図解NoBSM-1030L 2002ネン 本体部品_No.13、BSM-1300L-2 本体部品_No.13、BSM-1350L-18DU フレーム,スタンド部品_No.17、BSM-1050SLT-20HA3U フレーム スタンド 圧力計部品_No.17、BSM-1030SLT-C2 本体部品_No.15、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.38、BSM-1220L-DC 本体部品_No.14、BSM-1100L 本体部品_No.16、BSM-1040SLT-C2 本体部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.3、BSM-1020L-D 本体部品_No.14、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.78、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.5、BSM-840SLT-BC2 本体部品_No.15、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.38など
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする