備考19〜21フクム
規格C1N-1/4-PT1/8
部品名称オスコネクタクミタテ C1/4-PT1/8
図解NoCBM-520SLT-B 撹拌部品_No.17、SSA-S550 撹拌部品_No.21、SSA-S551 撹拌部品_No.22、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.18、BSM-1310L フレーム,スタンド,回転計部品_No.17、SSA-S602DXM 撹拌部品_No.20、BSM-830SLT-C2 本体部品_No.18、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.41、SSA-V1000C 撹拌部品_No.27、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.26、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.18、BSM-1030SLT-C2 本体部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.15、SSA-F600 台車 リヤデフ チェーンケース部品_No.49、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.18、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.23など