画像準備中

バネザガネ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78642184 品番65767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225
規格M242ゴウ 部品名称バネザガネ 図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.4、SSA-G600 リヤアクスル部品_No.15、BSM-1030L 2002ネン 本体部品_No.14、SSA-G530 フロントアクスル(新タイプ)部品_No.2、BSM-1310L フレーム,スタンド,回転計部品_No.15、BSM-1050SLT-16SA3U フレーム スタンド 圧力計部品_No.18、BSM-1550L-22AUBK フレーム,スタンド部品_No.18、CBM-520 希望付属品1部品_No.4、SSA-G540 ファン駆動部品_No.34、SSA-α510DX フロントアクスル部品_No.5、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.35、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品2部品_No.4、BSM-1220L-D 本体部品_No.15、BSM-1550L-22AU フレーム,スタンド部品_No.18、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.72、BSM-830SLT-BC2 本体部品_No.16など
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする