曜日別特売

ノズルエルボ PF3/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード78655615品番58972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
規格PF3/8部品名称ノズルエルボ PF3/8図解NoBSM-1230SLT-C2 希望付属品1部品_No.25、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.51、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、MS410DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.51、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.24、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.22、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.7、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.24、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.24、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.13、MS410RCL-M 噴霧ホース部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.7、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.51など
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする