規格M8X16
部品名称フランジツキ6カクボルト
図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左) 22M部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 〜2016年9月部品_No.33、BSM-1670SLT(18) オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.22、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.37、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.16、BSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.35、BSM-640SLT 14M 調圧弁 〜2016年9月部品_No.33、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.62、BSM-1270SLT 第1段ブーム部品_No.80、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.24など