規格M8X35部品名称6カクボルト図解NoBSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.6、BSM-1065SLT 第3段ブーム部品_No.10、BSM-1270SLT フレーム,スタンド部品_No.28、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.40、BSM-840SLT-C2-1 オプション16 (第3段ブーム ノズル)部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.13、BSM-1670SLT フレーム,スタンド部品_No.28、BSM-1670SLT(18) フレーム,スタンド部品_No.28、SPA-500 キャビン部品_No.16、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.38、BSM-1065SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.13、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.40、MHL351A 油圧関係部品_No.123、BSM-1270SLT(18) フレーム スタンド部品_No.28、BSM-1240SLT-C2S オプション14 18M 第3段ブーム ノズル部品_No.6など