規格PF1/4テーパXPT1/4
部品名称ケイチガイニツプル
図解NoBSA-600LDEQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.20、SSA-V1002CT-DX 薬液配管部品_No.41、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 電装品部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.40、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.8、SSA-F617MAT ノズル(SSA-F617MAT)部品_No.5、SSA-α1003MA-1 ノズル部品_No.5、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.16、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.42、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.6、SSA-F617MAT-1 ノズル部品_No.5、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.2、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.5、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.12など