規格M141シユ
部品名称6カクナツト
図解NoBSM-1065SLT-20BA 付属品部品_No.39、BSA-651 951シリーズ オプション24 スプレーガイダンス取付キット部品_No.7、BSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.39、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.56、BSM-1550L-18GK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.20、BSM-1265SLT マスト部品_No.4、BSM-1670SLT(18) 付属品部品_No.37、BSM-1265SLT 付属品部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.6、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.20、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.39、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.22、BSM-1270SLT(18) 付属品部品_No.37、BSM-1260SLT マスト部品_No.4、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.6など