666BPLM LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウ 78850957 666BPLM LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウ 78850957 666BPLM LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウ 78850957 666BPLM LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウ 78850957 666BPLM LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウ 78850957 666BPLM LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウ 78850957

LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78850957 品番666BPLM
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。

電球の種類CREE XP-G 用途製造ライン、工事現場での点検作業に 付属品なし 材質アルミニウム+ABS 寸法(mm)90×90×120 質量(g)103(電池含まず) 全光束(Lm)強:250/弱:65 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:250/弱:65 照射距離(m)約130 連続点灯時間(時間)強:8/弱:32 最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
取扱説明書:
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ LEDズームヘッドライト.
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
仕事の補助

ライト十二分使える、がベルト類構造上使用には大変と思う1
数ヶ月にて伸び切って対応不便となる。
時間をかけて使用に耐えるように調整お繰り返し使用中!
機会あれば入れ替え隊かな?

対象商品:
78850957
2024-06-05
用途:
加工部品の検品作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るく手元を照らしてくれるので作業がはかどります

2024-03-29
用途:
暗い処の 手作業へ使用

他の方も記載ありだが点滅は不要、それより三 切り替え照明の方が使い良いと思う!

1人が参考にしています
対象商品:
78850957
2022-03-07
用途:
明るい 昔使用品とは比べられない。

なんと無し購入、使いみると、これは明るい、一つは保有しておくことは良い事とみる。

1人が参考にしています
対象商品:
78850957
2021-09-12
用途:
暗い場所での作業
建設業・工事業

便利でよく使ってます。
一番明るいモードしか使わないので他はスキップできるともっと良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
78850957
2021-06-26
用途:
倉庫の点検
飲食業

倉庫の在庫整理の時に利用しようと思い購入いたしました。ledなので、明るいです。

対象商品:
78850957
2021-03-12
用途:
木工作業
枕流庵 様

レーシックで視力が低下して、特に暗いところで見えづらくなっていました。このヘッドライトがあれば、屋内でも夕闇が迫る中でも作業する手元が十分すぎるくらい明るく、問題なく作業ができました。オススメの一品です。

対象商品:
78850957
2021-03-10
用途:
暗い場所での手元照明
建設業・工事業

初めは若干重さを感じるが作業中は気にならない程度
明るさは丁度よいが点滅が何のためにあるのか不明
点滅は必要ないと思う
電池の持ちは作業用には十分と思う
電池交換もゴムの蓋がよく出来ていて開閉がやりやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする