※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM-600  (リモートセンサー3m)DC24V 簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器GM-600 理研計器 78854134 GM-600  (リモートセンサー3m)DC24V 簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器GM-600 理研計器 78854134 GM-600  (リモートセンサー3m)DC24V 簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器GM-600 理研計器 78854134

簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器GM-600

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源DC24V(±10%) 構造壁掛型・一体型 注文コード78854134 品番GM-600 (リモートセンサー3m)DC24V
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は電源・構造・セット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群
従来機種を小型・軽量化しました

用途滅菌装置のEOガス監視に最適 仕様警報遅れ(2nd警報、赤色バックライト点灯):30秒以内、警報遅延時間:20秒(ブザーのみ) 質量(g)約180 リモートセンサ部:約60(ケーブルを除く) 消費電力(W)最大約4 電源DC24V(±10%) 構造壁掛型・一体型 表示(ガス警報)1st:ガス名(E.O.)表示橙色点灯(橙色バックライト付き)、自動復帰/2nd:ガス名(E.O.)表示赤色点灯(赤色バックライト付き)、ブザー鳴動、自動復帰 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5 外部出力ガス警報接点(2nd)無電圧接点(2nd):各1a・自動復帰 検知原理半導体式 使用温湿度範囲-10〜40℃(急変なきこと)、20%〜85%Rh以下(結露なきこと) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自動復帰 警報設定値0ppm(1st)/50ppm(2nd) 検知対象ガスE.O.(酸化エチレン) 警報種類2段警報(H-HH) グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする