FEW183 IV 掛け 電波時計 パンナ felio(ノア精密) アナログ 78856426

掛け 電波時計 パンナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード78856426 品番FEW183 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレンチシャビーシックな味のあるデザイン
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き

表示方式アナログ 機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前10時〜午前6時) 直径(Φmm)280 仕様スクラッチ塗装 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)280×280×50 アイボリー 質量(g)530 種類掛時計 電池単3形アルカリ乾電池1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする