MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き時計
大音量目覚まし時計 ベルアタック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78856444
品番
T-656 BK-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
大音量アラーム機能
音量大小切替機能
機能
ステップ秒針、ベル音アラーム(大:124db/小:118db)、スヌーズ、ライト、大小音量切替
材質
プラスチック
寸法(mm)
146×130×76
質量(g)
340
表示方式
アナログ
電池
単2形マンガン乾電池2本
アラーム
○
スヌーズ
○
ライト機能
○