BB-V-S ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ 78856846 BB-V-S ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ 78856846 BB-V-S ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ 78856846 BB-V-S ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ 78856846

ブラシ 瓶洗用 ビニール巻

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 78856846 品番 BB-V-S
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。

適合器具 毛材馬毛 全長(mm)340 直径(Φmm)75 用途瓶洗用ブラシとして。 材質(柄部)針金+ビニール被膜 渡り(mm)75
注意
※本製品は天然の毛材を使用しているため、季節やその他環境などにより多少毛の色が変わる可能性があります。
※在庫なくなり次第、順次ビニール被覆線からポリエチレン被覆線へと材料変更になります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78856864
2022-07-02
用途:
試薬瓶を洗うのに使いました。
農・林・水産業

長く水につけていたせいもあってかすぐにこすり落とすことが出来ました。
やわらかい毛でしたので若干心配したのですが徒労に終わりました。購入してよかったです。

対象商品:
78856864
2021-05-06
用途:
蒸留用のメスフラスコの洗浄用
運輸・通信業

太い部分が、もう少し径があるのが欲しかったです。フラスコの形状に合わせて形を整えて使ってます。柄の長さは良いが、もう少し柄が細くても良いと思います。今まで、100円ショップや生活用品店で直径の大きいものを購入して、ハサミで形を整えて使ってましたが、このブラシの方が汚れの落ち方とか、使用後のブラシ洗浄が楽なので、また、別の種類も購入してみようかと。

対象商品:
78856864
2019-08-13
用途:
大きいのを探しておりました。
教育・研究機関

この種の大きなものを探しておりました。1リットルのメスシリンダー用に役立ちそうです。

対象商品:
78856855
2020-12-15
用途:
分析作業
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

ビーカーなどの洗浄に使用しています。柄の部分が曲がりやすいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする