モノタロウの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
モノタロウの 洗浄周辺用品
モノタロウの 実験研究用ブラシ
ブラシ 注射器用 ビニール巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
25
注文コード
78856898
品番
CB-V-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
直径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
適合器具
注射器
毛材
馬毛
全長(mm)
245
直径(Φmm)
25
用途
注射器用ブラシとして。
材質(柄部)
針金+ビニール被膜
渡り(mm)
60
注意
※本製品は天然の毛材を使用しているため、季節やその他環境などにより多少毛の色が変わる可能性があります。
※在庫なくなり次第、順次ビニール被覆線からポリエチレン被覆線へと材料変更になります。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった