モノタロウの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
モノタロウの 洗浄周辺用品
モノタロウの 実験研究用ブラシ
ブラシ 注射器用 ビニール巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78856907
品番
CB-V-L
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
適合器具
注射器
毛材
馬毛
全長(mm)
295
直径(Φmm)
28
用途
注射器用ブラシとして。
材質(柄部)
針金+ビニール被膜
渡り(mm)
80
注意
※本製品は天然の毛材を使用しているため、季節やその他環境などにより多少毛の色が変わる可能性があります。
※在庫なくなり次第、順次ビニール被覆線からポリエチレン被覆線へと材料変更になります。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった