規格M10X20(SM)
部品名称6カクボルトWSW
図解NoSSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.55、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.24、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.71、SSA-R1000 パワーレギュレータ部品_No.22、SSA-V1000C 電動調圧弁(1)部品_No.27、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.24、SSA-α604 トランスミッション部品_No.55、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.34、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.39、VSM-1020 オプション1-(油圧巻取機-本機)部品_No.50、SSA-E602 サブミッション取付部品_No.15、SSA-G550 主変速レバー ※〜2009年12月部品_No.2、SSA-α1004 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.19、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.33、BSA-650シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 分配機部品_No.24など