規格M8
部品名称フランジツキ6カクナツト
図解NoLVM1501T-2 50HZ 付属品(3)部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク2 ステップ,手すり,レインレール部品_No.7、LVM3000 噴頭台部品_No.5、SSA-アルフア605V フレーム部品_No.35、SSA-E500KP ボンネット部品_No.13、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.4、SSA-E541DX ボンネット部品_No.14、LVM1501T-2 60HZ 付属品(3)部品_No.14、LVM1501T 50HZ 付属品(3)部品_No.18、SSA-アルフア1005VT オプション-2(巻車,巻込防止バー,ボックス)部品_No.24、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.40、LVM753 50HZ 本体部品_No.20、BSM-1065SLT-20BA 分水器バルブ部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.4、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.41など