規格M5X12(SM)
部品名称6カクボルト(+)WSW
図解NoSSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.23、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.16、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.16、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.16、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.10、BSA-662 1062シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 右部品_No.40、BSD-5000L-1 パワーレギュレータ部品_No.25、BSA-662 1062シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.55、BSM-1350 1550L-3シリーズ 付属品,運搬具部品_No.42、BSA-661C,1061Cシリーズ 計器パネル部品_No.22、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、噴霧管 左部品_No.40、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置2 コントローラ 標準仕様部品_No.18、BSA-662 1062シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.55など