フリクトル2 スプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 78928282 品番 FR2-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。
今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.17L 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78928282
2026-02-14
用途:
螺子締めや動きの悪い工具等々
神田電機興業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他社製品も色々使いました。効果により使い分けてます。

対象商品:
78928282
2023-12-22
用途:
モーターペアリングなど
小松アメニティーサービス 様

この商品の評判が良いのは実際使用して確認済みです。しかしながら スプレーノズルが細い為大量に短期間で使用する場合以外 少量、定期的に使用するとノズルが詰まり噴射できなくなる事が有ります。それ意外問題は、確認されませんでした。

対象商品:
78928282
2023-08-10
用途:
機器メンテ
建設業・工事業

自宅のカギが抜き差し困難になった時に少量塗布しました。6か月経過し再塗布もしていない状態ですが変わり無くスムーズでいい状態を保っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする