フリクトル3 スプレー

(12件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(420mL×24本) 注文コード 78928395 品番 FR3-SP-BOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。
閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.08L 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78928377
2026-02-14
用途:
エキマエボルトや固着しやすいステンレスボルトや螺子緩めに
神田電機興業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ステンレス緩み防止ナットには…絶対と言うくらい使用した方が良い。焼付固着したら洒落にならないからね。

対象商品:
78928377
2025-05-27
用途:
稼働部分の潤滑に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

細いノズルなので狭い箇所にも容易に塗布出来て満足でした。

対象商品:
78928377
2024-07-24
用途:
工事用
製造業

わざとM8ボルト焼き付かせスプレー御無事外せました 高所作業の為もしもの時ほんと助かります

1人が参考にしています
対象商品:
78928377
2024-01-28
用途:
シャッターのメンテナンス時
新田電気 様

今まで両手で上げていたシャッターが片手で簡単に上げれる様になりました。
降ろす時は少しの力で降りてくるので逆に怖い位早く降ります。
購入して正解でした。

対象商品:
78928377
2024-03-08
用途:
機械のメンテナンスなど
サービス業

まだ購入したばかりで実感無いですが、塗布後直ぐの効果ではなく稼働部を数回動かすとスムーズなような気がします。(他の潤滑剤も同じか)
今後、一回の塗布でどのくらい効果が持続するか楽しみです。
価格に見合った効果を期待します。

対象商品:
78928377
2022-05-29
用途:
工業機械、自動機械、自転車、バイクその他
便利屋HKS 様 (飲食業)

価格のせいか効果にもバイアスがかかっているかもですが、
効果は素晴らしいです。原液も注文してしまいました!
潤滑性能は文句なしです!
塩素フリーが事実なら最強の潤滑剤となります。
錆びたボルトの隙間にもスーッと浸透していくのでボルトを
折る不安からも開放されました。それ以外にもドリル刃など
収納ケースの中に吹き付けて防錆したりといろんな使い道が
できて頼もしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
78928377
2022-05-13
用途:
機械メンテナンス
株式会社アエリス 様

有名動画サイトで比較実験を見て購入しました。
固着したボルト、かじったSUSボルトも簡単に取外し出来ました。
他の類似商品と比較にならない程よいです。
値段がもう少し安ければ助かります。

1人が参考にしています
2022-01-16
用途:
固着ボルトの取り外し

素晴らしいです
固着したボルトを軽い力で外す事が出来ました
ステンボルトでも再固着なく外せました

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする