スクリュー式オイルスキマー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード78928973 品番SLS-200SB-BTM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥233,090
販売価格(税別)
211,900

ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。
ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。
省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。
省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。

能力(回収)連続稼働で最大850mL/hr モーター(W)6
注意
※機は水溶性クーラントを使用した切削加工機用として開発されたものです。研磨、研削(砥粒を含むクーラント)、洗浄工程での使用は推奨しておりません。
※回収可能な油は粘度VG22から68の範囲です。
※植物油系水溶性クーラント液には適用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする